ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63756456
DFC-QGDLCDLC-RMT21(2M)
2
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756465
DFC-QGDLCDLC-RMT21(3M)
3
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756474
DFC-QGDLCDLC-RMT21(5M)
5
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756483
DFC-QGDLCDLC-RMT21(10M)
10
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756499
DFC-QGDLCDLC-RMT21(15M)
15
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756508
DFC-QGDLCDLC-RMT21(20M)
20
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756517
DFC-QGDLCDLC-RMT21(25M)
25
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756526
DFC-QGDLCDLC-RMT21(30M)
30
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756535
DFC-QGDLCDLC-RMT21(35M)
35
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756544
DFC-QGDLCDLC-RMT21(40M)
40
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756553
DFC-QGDLCDLC-RMT21(45M)
45
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756569
DFC-QGDLCDLC-RMT21(50M)
50
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756447
DFC-QGDLCDLC-RMT21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください