ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
2芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63756973
DFC-QGDLCFC-RMT21(2M)
2
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756989
DFC-QGDLCFC-RMT21(3M)
3
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756998
DFC-QGDLCFC-RMT21(5M)
5
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
10,260
¥
11,286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757007
DFC-QGDLCFC-RMT21(10M)
10
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757016
DFC-QGDLCFC-RMT21(15M)
15
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757025
DFC-QGDLCFC-RMT21(20M)
20
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757034
DFC-QGDLCFC-RMT21(25M)
25
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757043
DFC-QGDLCFC-RMT21(30M)
30
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757059
DFC-QGDLCFC-RMT21(35M)
35
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757068
DFC-QGDLCFC-RMT21(40M)
40
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757077
DFC-QGDLCFC-RMT21(45M)
45
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757086
DFC-QGDLCFC-RMT21(50M)
50
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63756964
DFC-QGDLCFC-RMT21(1M)
1
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください