曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
2芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63757104DFC-QGFCFC-RMT21(2M)22FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757113DFC-QGFCFC-RMT21(3M)32FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757129DFC-QGFCFC-RMT21(5M)52FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757138DFC-QGFCFC-RMT21(10M)102FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757147DFC-QGFCFC-RMT21(15M)152FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757156DFC-QGFCFC-RMT21(20M)202FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757165DFC-QGFCFC-RMT21(25M)252FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757174DFC-QGFCFC-RMT21(30M)302FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757183DFC-QGFCFC-RMT21(35M)352FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757199DFC-QGFCFC-RMT21(40M)402FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757208DFC-QGFCFC-RMT21(45M)452FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757217DFC-QGFCFC-RMT21(50M)502FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757095DFC-QGFCFC-RMT21(1M)12FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする