曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63757235DFC-QGSCFC-RMT21(2M)22SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757244DFC-QGSCFC-RMT21(3M)32SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757253DFC-QGSCFC-RMT21(5M)52SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
10,180
11,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757269DFC-QGSCFC-RMT21(10M)102SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757278DFC-QGSCFC-RMT21(15M)152SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757287DFC-QGSCFC-RMT21(20M)202SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757296DFC-QGSCFC-RMT21(25M)252SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757305DFC-QGSCFC-RMT21(30M)302SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757314DFC-QGSCFC-RMT21(35M)352SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757323DFC-QGSCFC-RMT21(40M)402SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757339DFC-QGSCFC-RMT21(45M)452SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757348DFC-QGSCFC-RMT21(50M)502SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63757226DFC-QGSCFC-RMT21(1M)12SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする