ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
2芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63757366
DFC-QGNN-RMT21(2M)
2
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757375
DFC-QGNN-RMT21(3M)
3
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757384
DFC-QGNN-RMT21(5M)
5
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757393
DFC-QGNN-RMT21(10M)
10
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757409
DFC-QGNN-RMT21(15M)
15
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757418
DFC-QGNN-RMT21(20M)
20
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757427
DFC-QGNN-RMT21(25M)
25
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757436
DFC-QGNN-RMT21(30M)
30
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757445
DFC-QGNN-RMT21(35M)
35
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757454
DFC-QGNN-RMT21(40M)
40
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757463
DFC-QGNN-RMT21(45M)
45
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757479
DFC-QGNN-RMT21(50M)
50
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63757357
DFC-QGNN-RMT21(1M)
1
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください