ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
2芯
屋内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63757497
DFC-QGDLCFC-RMV21(2M)
2
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757506
DFC-QGDLCFC-RMV21(3M)
3
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757515
DFC-QGDLCFC-RMV21(5M)
5
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757524
DFC-QGDLCFC-RMV21(10M)
10
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757533
DFC-QGDLCFC-RMV21(15M)
15
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757549
DFC-QGDLCFC-RMV21(20M)
20
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757558
DFC-QGDLCFC-RMV21(25M)
25
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757567
DFC-QGDLCFC-RMV21(30M)
30
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757576
DFC-QGDLCFC-RMV21(35M)
35
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757585
DFC-QGDLCFC-RMV21(40M)
40
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757594
DFC-QGDLCFC-RMV21(45M)
45
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757603
DFC-QGDLCFC-RMV21(50M)
50
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757488
DFC-QGDLCFC-RMV21(1M)
1
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください