ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
屋内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63757628
DFC-QGDLCDLC-RMV21(2M)
2
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757637
DFC-QGDLCDLC-RMV21(3M)
3
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
10,050
¥
11,055
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757646
DFC-QGDLCDLC-RMV21(5M)
5
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757655
DFC-QGDLCDLC-RMV21(10M)
10
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757664
DFC-QGDLCDLC-RMV21(15M)
15
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757673
DFC-QGDLCDLC-RMV21(20M)
20
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63757689
DFC-QGDLCDLC-RMV21(25M)
25
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63757698
DFC-QGDLCDLC-RMV21(30M)
30
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757707
DFC-QGDLCDLC-RMV21(35M)
35
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63757716
DFC-QGDLCDLC-RMV21(40M)
40
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63757725
DFC-QGDLCDLC-RMV21(45M)
45
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757734
DFC-QGDLCDLC-RMV21(50M)
50
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757619
DFC-QGDLCDLC-RMV21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください