CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63757759DFC-QGSCFC-RMV21(2M)22SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
10,200
11,220(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757768DFC-QGSCFC-RMV21(3M)32SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757777DFC-QGSCFC-RMV21(5M)52SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757786DFC-QGSCFC-RMV21(10M)102SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757795DFC-QGSCFC-RMV21(15M)152SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757804DFC-QGSCFC-RMV21(20M)202SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757813DFC-QGSCFC-RMV21(25M)252SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757829DFC-QGSCFC-RMV21(30M)302SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757838DFC-QGSCFC-RMV21(35M)352SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757847DFC-QGSCFC-RMV21(40M)402SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757856DFC-QGSCFC-RMV21(45M)452SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757865DFC-QGSCFC-RMV21(50M)502SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63757743DFC-QGSCFC-RMV21(1M)12SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする