ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCSC
2芯
屋内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63758276
DFC-QGDLCSC-RMV21(2M)
2
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758285
DFC-QGDLCSC-RMV21(3M)
3
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758294
DFC-QGDLCSC-RMV21(5M)
5
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758303
DFC-QGDLCSC-RMV21(10M)
10
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758319
DFC-QGDLCSC-RMV21(15M)
15
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758328
DFC-QGDLCSC-RMV21(20M)
20
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758337
DFC-QGDLCSC-RMV21(25M)
25
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758346
DFC-QGDLCSC-RMV21(30M)
30
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758355
DFC-QGDLCSC-RMV21(35M)
35
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758364
DFC-QGDLCSC-RMV21(40M)
40
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758373
DFC-QGDLCSC-RMV21(45M)
45
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758389
DFC-QGDLCSC-RMV21(50M)
50
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758267
DFC-QGDLCSC-RMV21(1M)
1
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください