曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63758407DFC-QGDLCDLC-RM21(2M)22LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
63758416DFC-QGDLCDLC-RM21(3M)32LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
63758425DFC-QGDLCDLC-RM21(5M)52LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
63758434DFC-QGDLCDLC-RM21(10M)102LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63758443DFC-QGDLCDLC-RM21(15M)152LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63758459DFC-QGDLCDLC-RM21(20M)202LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63758468DFC-QGDLCDLC-RM21(25M)252LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63758477DFC-QGDLCDLC-RM21(30M)302LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63758486DFC-QGDLCDLC-RM21(35M)352LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63758495DFC-QGDLCDLC-RM21(40M)402LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63758504DFC-QGDLCDLC-RM21(45M)452LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63758513DFC-QGDLCDLC-RM21(50M)502LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63758398DFC-QGDLCDLC-RM21(1M)12LCコネクタ-LCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする