CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63758538DFC-QGFCFC-RM21(2M)22FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
9,398
10,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758547DFC-QGFCFC-RM21(3M)32FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758556DFC-QGFCFC-RM21(5M)52FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758565DFC-QGFCFC-RM21(10M)102FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758574DFC-QGFCFC-RM21(15M)152FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758583DFC-QGFCFC-RM21(20M)202FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758599DFC-QGFCFC-RM21(25M)252FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
20,350
22,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
63758608DFC-QGFCFC-RM21(30M)302FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758617DFC-QGFCFC-RM21(35M)352FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758626DFC-QGFCFC-RM21(40M)402FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758635DFC-QGFCFC-RM21(45M)452FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
30,150
33,165(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758644DFC-QGFCFC-RM21(50M)502FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758529DFC-QGFCFC-RM21(1M)12FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする