CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LC-コネクタなし
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63758924DFC-QGDLCN-RM21(2M)22LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758933DFC-QGDLCN-RM21(3M)32LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758949DFC-QGDLCN-RM21(5M)52LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758958DFC-QGDLCN-RM21(10M)102LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758967DFC-QGDLCN-RM21(15M)152LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758976DFC-QGDLCN-RM21(20M)202LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758985DFC-QGDLCN-RM21(25M)252LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758994DFC-QGDLCN-RM21(30M)302LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759003DFC-QGDLCN-RM21(35M)352LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759019DFC-QGDLCN-RM21(40M)402LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759028DFC-QGDLCN-RM21(45M)452LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759037DFC-QGDLCN-RM21(50M)502LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63758915DFC-QGDLCN-RM21(1M)12LCコネクタ-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする