ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCSC
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63759186
DFC-QGDLCSC-RM21(2M)
2
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759195
DFC-QGDLCSC-RM21(3M)
3
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759204
DFC-QGDLCSC-RM21(5M)
5
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759213
DFC-QGDLCSC-RM21(10M)
10
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759229
DFC-QGDLCSC-RM21(15M)
15
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759238
DFC-QGDLCSC-RM21(20M)
20
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759247
DFC-QGDLCSC-RM21(25M)
25
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759256
DFC-QGDLCSC-RM21(30M)
30
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759265
DFC-QGDLCSC-RM21(35M)
35
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759274
DFC-QGDLCSC-RM21(40M)
40
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759283
DFC-QGDLCSC-RM21(45M)
45
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759299
DFC-QGDLCSC-RM21(50M)
50
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759177
DFC-QGDLCSC-RM21(1M)
1
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください