CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63759317DFC-QGNN-RM21(2M)22コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759326DFC-QGNN-RM21(3M)32コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759335DFC-QGNN-RM21(5M)52コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759344DFC-QGNN-RM21(10M)102コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759353DFC-QGNN-RM21(15M)152コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759369DFC-QGNN-RM21(20M)202コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759378DFC-QGNN-RM21(25M)252コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759387DFC-QGNN-RM21(30M)302コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759396DFC-QGNN-RM21(35M)352コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759405DFC-QGNN-RM21(40M)402コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759414DFC-QGNN-RM21(45M)452コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759423DFC-QGNN-RM21(50M)502コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63759308DFC-QGNN-RM21(1M)12コネクタなし-コネクタなし屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする