ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
2芯
盤内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63759439
DFC-QGFCFC-CPV21(1M)
1
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
10,240
¥
11,264
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759448
DFC-QGFCFC-CPV21(2M)
2
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759457
DFC-QGFCFC-CPV21(3M)
3
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759466
DFC-QGFCFC-CPV21(5M)
5
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759475
DFC-QGFCFC-CPV21(10M)
10
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759484
DFC-QGFCFC-CPV21(15M)
15
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759493
DFC-QGFCFC-CPV21(20M)
20
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759509
DFC-QGFCFC-CPV21(25M)
25
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください