CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
盤内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63759518DFC-QGSCFC-CPV21(1M)12SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
9,298
10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759527DFC-QGSCFC-CPV21(2M)22SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759536DFC-QGSCFC-CPV21(3M)32SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759545DFC-QGSCFC-CPV21(5M)52SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759554DFC-QGSCFC-CPV21(10M)102SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759563DFC-QGSCFC-CPV21(15M)152SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759579DFC-QGSCFC-CPV21(20M)202SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759588DFC-QGSCFC-CPV21(25M)252SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
20,080
22,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする