CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCSC
2芯
盤内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63759597DFC-QGSCSC-CPV21(1M)12SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759606DFC-QGSCSC-CPV21(2M)22SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759615DFC-QGSCSC-CPV21(3M)32SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759624DFC-QGSCSC-CPV21(5M)52SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759633DFC-QGSCSC-CPV21(10M)102SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759649DFC-QGSCSC-CPV21(15M)152SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759658DFC-QGSCSC-CPV21(20M)202SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63759667DFC-QGSCSC-CPV21(25M)252SCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内・可動タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする