曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63760096DFC-QGFCFC-CP21(1M)12FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760105DFC-QGFCFC-CP21(2M)22FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760114DFC-QGFCFC-CP21(3M)32FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760123DFC-QGFCFC-CP21(5M)52FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760139DFC-QGFCFC-CP21(10M)102FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760148DFC-QGFCFC-CP21(15M)152FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760157DFC-QGFCFC-CP21(20M)202FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760166DFC-QGFCFC-CP21(25M)252FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ盤内タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする