ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LC-コネクタなし
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63760254
DFC-QGDLCN-CP21(1M)
1
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760263
DFC-QGDLCN-CP21(2M)
2
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760279
DFC-QGDLCN-CP21(3M)
3
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760288
DFC-QGDLCN-CP21(5M)
5
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760297
DFC-QGDLCN-CP21(10M)
10
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760306
DFC-QGDLCN-CP21(15M)
15
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760315
DFC-QGDLCN-CP21(20M)
20
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63760324
DFC-QGDLCN-CP21(25M)
25
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください