ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63760333
DFC-QGDLCFC-CP21(1M)
1
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760349
DFC-QGDLCFC-CP21(2M)
2
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760358
DFC-QGDLCFC-CP21(3M)
3
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760367
DFC-QGDLCFC-CP21(5M)
5
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760376
DFC-QGDLCFC-CP21(10M)
10
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760385
DFC-QGDLCFC-CP21(15M)
15
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760394
DFC-QGDLCFC-CP21(20M)
20
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760403
DFC-QGDLCFC-CP21(25M)
25
2
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください