ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCSC
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63760419
DFC-QGDLCSC-CP21(1M)
1
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63760428
DFC-QGDLCSC-CP21(2M)
2
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63760437
DFC-QGDLCSC-CP21(3M)
3
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63760446
DFC-QGDLCSC-CP21(5M)
5
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63760455
DFC-QGDLCSC-CP21(10M)
10
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760464
DFC-QGDLCSC-CP21(15M)
15
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
10,190
¥
11,209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760473
DFC-QGDLCSC-CP21(20M)
20
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63760489
DFC-QGDLCSC-CP21(25M)
25
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください