光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63760979DFC-MMSCSC-FDL81(5M)58SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
63760988DFC-MMSCSC-FDL81(10M)108SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
63760997DFC-MMSCSC-FDL81(15M)158SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761006DFC-MMSCSC-FDL81(20M)208SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761015DFC-MMSCSC-FDL81(25M)258SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
47,980
52,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761024DFC-MMSCSC-FDL81(30M)308SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
52,980
58,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761033DFC-MMSCSC-FDL81(35M)358SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
58,980
64,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761049DFC-MMSCSC-FDL81(40M)408SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761058DFC-MMSCSC-FDL81(45M)458SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
63761067DFC-MMSCSC-FDL81(50M)508SCコネクタ-SCコネクタ屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする