光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63763499DFC-MMDLCN-FDL21(5M)52LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763508DFC-MMDLCN-FDL21(10M)102LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763517DFC-MMDLCN-FDL21(15M)152LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763526DFC-MMDLCN-FDL21(20M)202LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763535DFC-MMDLCN-FDL21(25M)252LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763544DFC-MMDLCN-FDL21(30M)302LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763553DFC-MMDLCN-FDL21(35M)352LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763569DFC-MMDLCN-FDL21(40M)402LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763578DFC-MMDLCN-FDL21(45M)452LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763587DFC-MMDLCN-FDL21(50M)502LCコネクタ-コネクタなし屋外用マルチモード補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする