光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63763937DFC-MMDLCSC-RMT81(2M)28LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763946DFC-MMDLCSC-RMT81(3M)38LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763955DFC-MMDLCSC-RMT81(5M)58LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
20,300
22,330(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763964DFC-MMDLCSC-RMT81(10M)108LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763973DFC-MMDLCSC-RMT81(15M)158LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763989DFC-MMDLCSC-RMT81(20M)208LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763998DFC-MMDLCSC-RMT81(25M)258LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63764007DFC-MMDLCSC-RMT81(30M)308LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63764016DFC-MMDLCSC-RMT81(35M)358LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63764025DFC-MMDLCSC-RMT81(40M)408LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63764034DFC-MMDLCSC-RMT81(45M)458LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63764043DFC-MMDLCSC-RMT81(50M)508LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63763928DFC-MMDLCSC-RMT81(1M)18LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする