光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63764716DFC-MMNN-RMT81(2M)28コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764725DFC-MMNN-RMT81(3M)38コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764734DFC-MMNN-RMT81(5M)58コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764743DFC-MMNN-RMT81(10M)108コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764759DFC-MMNN-RMT81(15M)158コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764768DFC-MMNN-RMT81(20M)208コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764777DFC-MMNN-RMT81(25M)258コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764786DFC-MMNN-RMT81(30M)308コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764795DFC-MMNN-RMT81(35M)358コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764804DFC-MMNN-RMT81(40M)408コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764813DFC-MMNN-RMT81(45M)458コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764829DFC-MMNN-RMT81(50M)508コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
63764707DFC-MMNN-RMT81(1M)18コネクタなし-コネクタなし屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする