光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63766143DFC-MMDLCFC-RMT41(2M)24LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766159DFC-MMDLCFC-RMT41(3M)34LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766168DFC-MMDLCFC-RMT41(5M)54LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766177DFC-MMDLCFC-RMT41(10M)104LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766186DFC-MMDLCFC-RMT41(15M)154LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766195DFC-MMDLCFC-RMT41(20M)204LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766204DFC-MMDLCFC-RMT41(25M)254LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766213DFC-MMDLCFC-RMT41(30M)304LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766229DFC-MMDLCFC-RMT41(35M)354LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766238DFC-MMDLCFC-RMT41(40M)404LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766247DFC-MMDLCFC-RMT41(45M)454LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766256DFC-MMDLCFC-RMT41(50M)504LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766134DFC-MMDLCFC-RMT41(1M)14LCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする