光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63766536DFC-MMFCFC-RMT41(2M)24FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766545DFC-MMFCFC-RMT41(3M)34FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766554DFC-MMFCFC-RMT41(5M)54FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766563DFC-MMFCFC-RMT41(10M)104FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766579DFC-MMFCFC-RMT41(15M)154FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766588DFC-MMFCFC-RMT41(20M)204FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766597DFC-MMFCFC-RMT41(25M)254FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766606DFC-MMFCFC-RMT41(30M)304FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766615DFC-MMFCFC-RMT41(35M)354FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766624DFC-MMFCFC-RMT41(40M)404FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766633DFC-MMFCFC-RMT41(45M)454FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766649DFC-MMFCFC-RMT41(50M)504FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63766527DFC-MMFCFC-RMT41(1M)14FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする