曜日別特売

光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63767446DFC-MMSCSC-RMT21(2M)-22SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767455DFC-MMSCSC-RMT21(3M)-32SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767464DFC-MMSCSC-RMT21(5M)-52SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767473DFC-MMSCSC-RMT21(10M)-102SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767489DFC-MMSCSC-RMT21(15M)-152SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767498DFC-MMSCSC-RMT21(20M)-202SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767507DFC-MMSCSC-RMT21(25M)-252SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767516DFC-MMSCSC-RMT21(30M)-302SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63767525DFC-MMSCSC-RMT21(35M)-352SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63767534DFC-MMSCSC-RMT21(40M)-402SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63767543DFC-MMSCSC-RMT21(45M)-452SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63767559DFC-MMSCSC-RMT21(50M)-502SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660518DFC-MMSCSC-RMT21(30M)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)302SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン19,380
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
63767437DFC-MMSCSC-RMT21(1M)-12SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする