光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63768225DFC-MMSCSC-RMV21(2M)22SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768234DFC-MMSCSC-RMV21(3M)32SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768243DFC-MMSCSC-RMV21(5M)52SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768259DFC-MMSCSC-RMV21(10M)102SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768268DFC-MMSCSC-RMV21(15M)152SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768277DFC-MMSCSC-RMV21(20M)202SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768286DFC-MMSCSC-RMV21(25M)252SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768295DFC-MMSCSC-RMV21(30M)302SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768304DFC-MMSCSC-RMV21(35M)352SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63768313DFC-MMSCSC-RMV21(40M)402SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768329DFC-MMSCSC-RMV21(45M)452SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63768338DFC-MMSCSC-RMV21(50M)502SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768347DFC-MMSCSC-RMV21(60M)602SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63768216DFC-MMSCSC-RMV21(1M)12SCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする