光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド
(1件のレビュー)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。

コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタファイバータイプマルチモード芯数2使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63768889DFC-MMDLCDLC-RM21(2M)22
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768898DFC-MMDLCDLC-RM21(3M)32
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768907DFC-MMDLCDLC-RM21(5M)52
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768916DFC-MMDLCDLC-RM21(10M)102
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768925DFC-MMDLCDLC-RM21(15M)152
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768934DFC-MMDLCDLC-RM21(20M)202
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768943DFC-MMDLCDLC-RM21(25M)252
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768959DFC-MMDLCDLC-RM21(30M)302
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768968DFC-MMDLCDLC-RM21(35M)352
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768986DFC-MMDLCDLC-RM21(45M)452
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
63768995DFC-MMDLCDLC-RM21(50M)502
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63768977DFC-MMDLCDLC-RM21(40M)402
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63768873DFC-MMDLCDLC-RM21(1M)12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: ネットワーク更改作業に使用
卸売・小売業

価格が安価であったためこちらのケーブルを購入しましたが、使ってみるとリンクアップしない。調べてみると2本の接続部を固定するアダプターが間違って取り付けられているために、両端でTx-Tx、Rx-Rxが繋がっていた。
一旦取り外してクロスさせてやることで通信できるようになったが、想像もしていなかったので、原因がわかるまで時間がかかった。
出荷前に検品してないんだろうか。。。

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし、大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする