ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63769013
DFC-MMDLCSC-RM21(2M)
2
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
63769029
DFC-MMDLCSC-RM21(3M)
3
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769038
DFC-MMDLCSC-RM21(5M)
5
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769047
DFC-MMDLCSC-RM21(10M)
10
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769056
DFC-MMDLCSC-RM21(15M)
15
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769065
DFC-MMDLCSC-RM21(20M)
20
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769074
DFC-MMDLCSC-RM21(25M)
25
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769083
DFC-MMDLCSC-RM21(30M)
30
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769099
DFC-MMDLCSC-RM21(35M)
35
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769108
DFC-MMDLCSC-RM21(40M)
40
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769117
DFC-MMDLCSC-RM21(45M)
45
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769126
DFC-MMDLCSC-RM21(50M)
50
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769004
DFC-MMDLCSC-RM21(1M)
1
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください