ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63769537
DFC-MMFCFC-RM21(2M)
2
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
返品不可
63769546
DFC-MMFCFC-RM21(3M)
3
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
14日以内出荷
返品不可
63769555
DFC-MMFCFC-RM21(5M)
5
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769564
DFC-MMFCFC-RM21(10M)
10
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769573
DFC-MMFCFC-RM21(15M)
15
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769589
DFC-MMFCFC-RM21(20M)
20
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769598
DFC-MMFCFC-RM21(25M)
25
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769607
DFC-MMFCFC-RM21(30M)
30
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769616
DFC-MMFCFC-RM21(35M)
35
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769625
DFC-MMFCFC-RM21(40M)
40
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769634
DFC-MMFCFC-RM21(45M)
45
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769643
DFC-MMFCFC-RM21(50M)
50
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769528
DFC-MMFCFC-RM21(1M)
1
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください