ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63769668
DFC-MMSCFC-RM21(2M)
2
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769677
DFC-MMSCFC-RM21(3M)
3
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769686
DFC-MMSCFC-RM21(5M)
5
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769695
DFC-MMSCFC-RM21(10M)
10
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769704
DFC-MMSCFC-RM21(15M)
15
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769713
DFC-MMSCFC-RM21(20M)
20
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769729
DFC-MMSCFC-RM21(25M)
25
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769738
DFC-MMSCFC-RM21(30M)
30
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769747
DFC-MMSCFC-RM21(35M)
35
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769756
DFC-MMSCFC-RM21(40M)
40
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769765
DFC-MMSCFC-RM21(45M)
45
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63769774
DFC-MMSCFC-RM21(50M)
50
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63769659
DFC-MMSCFC-RM21(1M)
1
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください