ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63769799
DFC-MMNN-RM21(2M)
2
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769808
DFC-MMNN-RM21(3M)
3
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769817
DFC-MMNN-RM21(5M)
5
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769826
DFC-MMNN-RM21(10M)
10
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769835
DFC-MMNN-RM21(15M)
15
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769844
DFC-MMNN-RM21(20M)
20
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769853
DFC-MMNN-RM21(25M)
25
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769869
DFC-MMNN-RM21(30M)
30
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769878
DFC-MMNN-RM21(35M)
35
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769887
DFC-MMNN-RM21(40M)
40
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769896
DFC-MMNN-RM21(45M)
45
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769905
DFC-MMNN-RM21(50M)
50
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63769783
DFC-MMNN-RM21(1M)
1
2
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください