ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770474
DFC-MMDLCDLC-CP21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770483
DFC-MMDLCDLC-CP21(2M)
2
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770499
DFC-MMDLCDLC-CP21(3M)
3
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770508
DFC-MMDLCDLC-CP21(5M)
5
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770517
DFC-MMDLCDLC-CP21(10M)
10
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770526
DFC-MMDLCDLC-CP21(15M)
15
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770535
DFC-MMDLCDLC-CP21(20M)
20
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,250
¥
11,275
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください