ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770544
DFC-MMDLCSC-CP21(1M)
1
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770553
DFC-MMDLCSC-CP21(2M)
2
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770569
DFC-MMDLCSC-CP21(3M)
3
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770578
DFC-MMDLCSC-CP21(5M)
5
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63770587
DFC-MMDLCSC-CP21(10M)
10
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770596
DFC-MMDLCSC-CP21(15M)
15
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770605
DFC-MMDLCSC-CP21(20M)
20
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,180
¥
11,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770614
DFC-MMDLCSC-CP21(25M)
25
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください