ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770788
DFC-MMSCSC-CP21(1M)
1
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770797
DFC-MMSCSC-CP21(2M)
2
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770806
DFC-MMSCSC-CP21(3M)
3
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770815
DFC-MMSCSC-CP21(5M)
5
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770824
DFC-MMSCSC-CP21(10M)
10
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770833
DFC-MMSCSC-CP21(15M)
15
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770849
DFC-MMSCSC-CP21(20M)
20
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770858
DFC-MMSCSC-CP21(25M)
25
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください