ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770867
DFC-MMFCFC-CP21(1M)
1
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770876
DFC-MMFCFC-CP21(2M)
2
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770885
DFC-MMFCFC-CP21(3M)
3
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770894
DFC-MMFCFC-CP21(5M)
5
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
63770903
DFC-MMFCFC-CP21(10M)
10
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770919
DFC-MMFCFC-CP21(15M)
15
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770928
DFC-MMFCFC-CP21(20M)
20
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63770937
DFC-MMFCFC-CP21(25M)
25
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください