光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63771366DFC-MMLCSC-CP11(1M)11LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771375DFC-MMLCSC-CP11(2M)21LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771384DFC-MMLCSC-CP11(3M)31LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771393DFC-MMLCSC-CP11(5M)51LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771409DFC-MMLCSC-CP11(10M)101LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771418DFC-MMLCSC-CP11(15M)151LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771427DFC-MMLCSC-CP11(20M)201LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771436DFC-MMLCSC-CP11(25M)251LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード盤内タイプ
オープン
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする