ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63771445
DFC-MMLCFC-CP11(1M)
1
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771454
DFC-MMLCFC-CP11(2M)
2
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771463
DFC-MMLCFC-CP11(3M)
3
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771479
DFC-MMLCFC-CP11(5M)
5
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771488
DFC-MMLCFC-CP11(10M)
10
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771497
DFC-MMLCFC-CP11(15M)
15
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771506
DFC-MMLCFC-CP11(20M)
20
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771515
DFC-MMLCFC-CP11(25M)
25
1
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
マルチモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください