曜日別特売

光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63771689DFC-MMFCFC-CPV11(1M)11FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771698DFC-MMFCFC-CPV11(2M)21FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771707DFC-MMFCFC-CPV11(3M)31FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771716DFC-MMFCFC-CPV11(5M)51FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
63771725DFC-MMFCFC-CPV11(10M)101FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771734DFC-MMFCFC-CPV11(15M)151FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771743DFC-MMFCFC-CPV11(20M)201FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63771759DFC-MMFCFC-CPV11(25M)251FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする