ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
盤内用
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番
三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。
コード種類
(光コード)石英ガラスタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
盤内用
内容量
1本
全9種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63772163
DFC-QLF08-CP12(1M)
1
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
63772179
DFC-QLF08-CP12(2M)
2
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
63772188
DFC-QLF08-CP12(3M)
3
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772197
DFC-QLF08-CP12(5M)
5
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63772206
DFC-QLF08-CP12(10M)
10
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772215
DFC-QLF08-CP12(15M)
15
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63772224
DFC-QLF08-CP12(20M)
20
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63772233
DFC-QLF08-CP12(25M)
25
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63772249
DFC-QLF08-CP12(30M)
30
2
F08コネクタ-F08コネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください