ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)8芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
8芯
屋外用(補強)LAPシース
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番
三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。
コード種類
(光コード)石英ガラスタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63772258
DFC-QLF08-FDL42(5M)
5
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772267
DFC-QLF08-FDL42(10M)
10
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772276
DFC-QLF08-FDL42(15M)
15
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772285
DFC-QLF08-FDL42(20M)
20
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772294
DFC-QLF08-FDL42(25M)
25
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772303
DFC-QLF08-FDL42(30M)
30
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772319
DFC-QLF08-FDL42(35M)
35
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772328
DFC-QLF08-FDL42(40M)
40
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772337
DFC-QLF08-FDL42(45M)
45
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
200,180
¥
220,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772346
DFC-QLF08-FDL42(50M)
50
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772355
DFC-QLF08-FDL42(100M)
100
8
F08コネクタ-F08コネクタ
屋外用
MELSECNETタイプ
補強タイプ
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください