MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ - ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
4芯
屋外用(補強)LAPシース
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル

適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63772364DFC-QLF08-FDL22(5M)54F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772373DFC-QLF08-FDL22(10M)104F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772389DFC-QLF08-FDL22(15M)154F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772398DFC-QLF08-FDL22(20M)204F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772407DFC-QLF08-FDL22(25M)254F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772416DFC-QLF08-FDL22(30M)304F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772425DFC-QLF08-FDL22(35M)354F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772434DFC-QLF08-FDL22(40M)404F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772443DFC-QLF08-FDL22(45M)454F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772459DFC-QLF08-FDL22(50M)504F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772468DFC-QLF08-FDL22(100M)1004F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする