MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強) HCSタイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強) HCSタイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋外用(補強)
HCSタイプ光ファイバケーブル

適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。コード種類(光コード)HCSタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63773046DFC-ASF08-FDT12(5M)52F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773055DFC-ASF08-FDT12(10M)102F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773064DFC-ASF08-FDT12(15M)152F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773073DFC-ASF08-FDT12(20M)202F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773089DFC-ASF08-FDT12(25M)252F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773098DFC-ASF08-FDT12(30M)302F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773107DFC-ASF08-FDT12(35M)352F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773116DFC-ASF08-FDT12(40M)402F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773125DFC-ASF08-FDT12(45M)452F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773134DFC-ASF08-FDT12(50M)502F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773143DFC-ASF08-FDT12(100M)1002F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63773046DFC-ASF08-FDT12(5M)63772477DFC-QLF08-FDL12(5M)DFC-ASF08-FDT12(5M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772477MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773055DFC-ASF08-FDT12(10M)63772486DFC-QLF08-FDL12(10M)DFC-ASF08-FDT12(10M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772486MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773064DFC-ASF08-FDT12(15M)63772495DFC-QLF08-FDL12(15M)DFC-ASF08-FDT12(15M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772495MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773073DFC-ASF08-FDT12(20M)63772504DFC-QLF08-FDL12(20M)DFC-ASF08-FDT12(20M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772504MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773089DFC-ASF08-FDT12(25M)63772513DFC-QLF08-FDL12(25M)DFC-ASF08-FDT12(25M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772513MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773098DFC-ASF08-FDT12(30M)63772529DFC-QLF08-FDL12(30M)DFC-ASF08-FDT12(30M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772529MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773107DFC-ASF08-FDT12(35M)63772538DFC-QLF08-FDL12(35M)DFC-ASF08-FDT12(35M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772538MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773116DFC-ASF08-FDT12(40M)63772547DFC-QLF08-FDL12(40M)DFC-ASF08-FDT12(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772547MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773125DFC-ASF08-FDT12(45M)63772556DFC-QLF08-FDL12(45M)DFC-ASF08-FDT12(45M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772556MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773134DFC-ASF08-FDT12(50M)63772565DFC-QLF08-FDL12(50M)DFC-ASF08-FDT12(50M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772565MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773143DFC-ASF08-FDT12(100M)63772574DFC-QLF08-FDL12(100M)DFC-ASF08-FDT12(100M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772574MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする