曜日別特売

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内用 HCSタイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内用 HCSタイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋内用
HCSタイプ光ファイバケーブル

コード種類(光コード)HCSタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63773317DFC-ASF08-RM12(10M)102F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773335DFC-ASF08-RM12(20M)202F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773353DFC-ASF08-RM12(30M)302F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773378DFC-ASF08-RM12(40M)402F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773396DFC-ASF08-RM12(50M)502F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773414DFC-ASF08-RM12(60M)602F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773423DFC-ASF08-RM12(70M)702F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773439DFC-ASF08-RM12(100M)1002F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773448DFC-ASF08-RM12(200M)2002F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63773274DFC-ASF08-RM12(1M)12F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773283DFC-ASF08-RM12(2M)22F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773299DFC-ASF08-RM12(3M)32F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773308DFC-ASF08-RM12(5M)52F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773326DFC-ASF08-RM12(15M)152F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773344DFC-ASF08-RM12(25M)252F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773369DFC-ASF08-RM12(35M)352F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773387DFC-ASF08-RM12(45M)452F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63773405DFC-ASF08-RM12(55M)552F08コネクタ-F08コネクタ屋内用MELSECNETタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63773317DFC-ASF08-RM12(10M)44106434DFC-QLF08-RFT12(10M)DFC-ASF08-RM12(10M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106434MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773335DFC-ASF08-RM12(20M)44106450DFC-QLF08-RFT12(20M)DFC-ASF08-RM12(20M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106450MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773353DFC-ASF08-RM12(30M)44106459DFC-QLF08-RFT12(30M)DFC-ASF08-RM12(30M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106459MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773378DFC-ASF08-RM12(40M)44106468DFC-QLF08-RFT12(40M)DFC-ASF08-RM12(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106468MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
57,980
税込63,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773396DFC-ASF08-RM12(50M)44106477DFC-QLF08-RFT12(50M)DFC-ASF08-RM12(50M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106477MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773414DFC-ASF08-RM12(60M)44106486DFC-QLF08-RFT12(60M)DFC-ASF08-RM12(60M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106486MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773423DFC-ASF08-RM12(70M)44106495DFC-QLF08-RFT12(70M)DFC-ASF08-RM12(70M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106495MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
95,980
税込105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773439DFC-ASF08-RM12(100M)44106529DFC-QLF08-RFT12(100M)DFC-ASF08-RM12(100M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106529MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63773448DFC-ASF08-RM12(200M)44106626DFC-QLF08-RFT12(200M)DFC-ASF08-RM12(200M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106626MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
269,800
税込296,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする