ダイヤトレンド
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋外用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類
(光コード)H-PCFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63773457
DFC-F07-FD(5M)
5
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773466
DFC-F07-FD(10M)
10
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773475
DFC-F07-FD(15M)
15
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773484
DFC-F07-FD(20M)
20
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773493
DFC-F07-FD(25M)
25
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773509
DFC-F07-FD(30M)
30
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773518
DFC-F07-FD(35M)
35
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773527
DFC-F07-FD(40M)
40
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773536
DFC-F07-FD(45M)
45
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773545
DFC-F07-FD(50M)
50
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋外用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください