曜日別特売

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンド

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋内 可動用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル

コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全18種類を絞り込む
ケーブル長(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63773554DFC-F07-RMV(1M)12F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773563DFC-F07-RMV(2M)22F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773579DFC-F07-RMV(3M)32F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773588DFC-F07-RMV(4M)42F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773597DFC-F07-RMV(5M)52F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773606DFC-F07-RMV(6M)62F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773615DFC-F07-RMV(7M)72F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773624DFC-F07-RMV(8M)82F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773633DFC-F07-RMV(9M)92F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773649DFC-F07-RMV(10M)102F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773658DFC-F07-RMV(15M)152F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773667DFC-F07-RMV(20M)202F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773676DFC-F07-RMV(25M)252F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773685DFC-F07-RMV(30M)302F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773694DFC-F07-RMV(35M)352F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773703DFC-F07-RMV(40M)402F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773719DFC-F07-RMV(45M)452F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773728DFC-F07-RMV(50M)502F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ可動タイプ
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする