曜日別特売

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンド

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル

仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63773929DFC-F07-CP(0.15M)0.152両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773938DFC-F07-CP(0.3M)0.32両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773947DFC-F07-CP(0.5M)0.52両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773956DFC-F07-CP(1M)12両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773965DFC-F07-CP(2M)22両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773974DFC-F07-CP(3M)32両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773983DFC-F07-CP(4M)42両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773999DFC-F07-CP(5M)52両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774008DFC-F07-CP(6M)62両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774017DFC-F07-CP(7M)72両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774026DFC-F07-CP(8M)82両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774035DFC-F07-CP(9M)92両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774044DFC-F07-CP(10M)102両端F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ盤内タイプ
オープン
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする