ダイヤトレンド
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
POFタイプ光ファイバケーブル
色
ブラック
コード種類
(光コード)POFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
盤内用
コネクタ1
F07コネクタ
コネクタ2
F07コネクタ
内容量
1本
注意
※お買い上げ時期により外観が異なります。
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.15
0.3
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63774053
DFC-PF07-CP(0.15M)
0.15
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774069
DFC-PF07-CP(0.3M)
0.3
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774078
DFC-PF07-CP(0.5M)
0.5
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774087
DFC-PF07-CP(1M)
1
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774096
DFC-PF07-CP(2M)
2
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774105
DFC-PF07-CP(3M)
3
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774114
DFC-PF07-CP(4M)
4
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774123
DFC-PF07-CP(5M)
5
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774139
DFC-PF07-CP(6M)
6
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774148
DFC-PF07-CP(7M)
7
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774157
DFC-PF07-CP(8M)
8
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774166
DFC-PF07-CP(9M)
9
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
10,150
¥
11,165
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774175
DFC-PF07-CP(10M)
10
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください